Beli tenaga surya charger battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  2. Trina Solar Panel Monocrystalline
    Mulai

    Rp3.599.900

    Trina Solar Panel Monocrystalline
    atribut:
    • Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
    • Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
    • Max. Power Voltage (V): 42.6
    • Peak Power Watt (W): 410
    • Max. Power Current (A): 9.63
    • Open Circuit Voltage (V): 50
    • Module Efficiency (%): 20
    • Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
    • Power Output Tolerance: ± 5
    • Short Circuit Current (A): 10.25
  3. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  4. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  5. TRUSCO Solar LED Cone Light (Lampu Safety Cone Tenaga Surya)
    55%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Solar LED Cone Light (Lampu Safety Cone Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    -Visibility improves due to diffusion type original LED.-360 degrees can be illuminated over a wide range.-Mini type of solar panel specification.-Auto lights at night.-Built-in storage battery type.-For working lamp. For security light.
    atribut:
    • LED Bulb: Yellowx3pcs
    • WidthxHeight: 120x164mm
    • Purpose of Use: For working lamp. For security light.
  6. WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp45.999.900

    WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
  7. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
Daftar Harga tenaga surya charger battery Terbaru November 2026
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Trina Solar Panel MonocrystallineRp3.599.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
TRUSCO Solar LED Cone Light (Lampu Safety Cone Tenaga Surya)Rp229.900
WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Rp45.999.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait